Reference
INA:HFL0806-KF-R-A-L564
Rubix:HSPNONOST---5901416
Výrobce:0057621620962
EAN:4054362383246

Detaily produktu : HFL0806-KF-R-A-L564 - INA
Drawn cup roller clutches HFL..-KF-R, with plain or rolling bearing arrangement, plastic springs, knurled outer ring
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 2 g |
|---|---|
| Vnitřní průměr | 8 mm |
| Vnější průměr | 12 mm |
| Šířka | 6 mm |
| Série | hfl..-kf-r-a |
| Těsnění | otevřeno |
| Typ ložiskové vůle | cn |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
