Reference
INA:RNA4924-XL
Rubix:MRO0010030030139307
Výrobce:0506730500000
EAN:4047643205320

Detaily produktu : RNA4924-XL
Radial roller bearing RNA..-XL
Radial roller bearing RNA..-XL
Silné stránky
Reduced radial volume. X-Life series (XL), optimized bearing paths. Higher load capacity and longer lifespan.
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 45x165x165 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 1860 g |
| Vnitřní průměr | 135 mm |
| Vnější průměr | 165 mm |
| Šířka | 45 mm |
| Série | rna..-xl |
| Klec | ocel |
| Referenční rychlost | 2250 rpm |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 390000 N |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 205000 N |
| Těsnění | otevřeno |
| Typ ložiskové vůle | cn |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání