Jehličkové ložisko INA RNA4911-XL

Radial roller bearing

Viz technické informace

Reference

INA:RNA4911-XL
Rubix:MRO0010030030140846
Výrobce:0506324850000
EAN:4012802429138
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr63 mm
Vnější průměr80 mm
Šířka25 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : RNA4911-XL


Radial roller bearing RNA..-XL
Radial roller bearing RNA..-XL

Silné stránky

Reduced radial volume. X-Life series (XL), optimized bearing paths. Higher load capacity and longer lifespan.

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)25x80x80 mm
logistické Hmotnost255 g
Vnitřní průměr63 mm
Vnější průměr80 mm
Šířka25 mm
Sérierna..-xl
Klecocel
Referenční rychlost4150 rpm
Základní statické zatížení, radiální - C0r100000 N
Základní dynamické zatížení, radiální - Cr65000 N
Těsněníotevřeno
Typ ložiskové vůlecn
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání