Jehličkové ložisko SKF NK 12/12

Needle Roller Bearing

Viz technické informace

Reference

SKF:NK 12/12
Rubix:LOZSKFJEHVBK1502236
Výrobce:NK 12/12
EAN:7316577029089
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr12 mm
Vnější průměr19 mm
Šířka12 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : NK 12/12


Single row needle roller bearings without an inner ring consist of an outer ring with a needle roller and cage assembly. They are an excellent choice for compact bearing arrangements in applications where hardened and ground raceways can be provided on the shaft. The outer ring includes two integral flanges to guide the bearing axially and an annular groove with one or more lubrication holes to facilitate relubrication.

Silné stránky

- High radial load carrying capacity
- High stiffness
- Low cross-sectional height
- Accommodate axial displacement in both directions

Technické informace


Atributy
Vnitřní průměr12 mm
Vnější průměr19 mm
Šířka12 mm
Sérienk
Klecocel
Počet řad1
Těsněníotevřeno
Typ ložiskové vůlecn
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání