Reference
INA:NA4918-XL
Rubix:LOZIIVJEHVSK1524698
Výrobce:0506616200000
EAN:4047643215183

Detaily produktu : NA4918-XL INA
Radial roller bearing NA..-XL
Silné stránky
Bearing with standard inner ring. Reduced radial clearance. X-Life (XL) series, optimized raceways. Higher load capacity and longer service life.
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 35x125x125 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 1301 g |
| Vnitřní průměr | 90 mm |
| Vnější průměr | 125 mm |
| Šířka | 35 mm |
| Série | na..-xl |
| Referenční rychlost | 2650 rpm |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 250000 N |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 129000 N |
| Těsnění | otevřeno |
| Typ ložiskové vůle | cn |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání