Vložkové ložisko s upínacím šroubem FAG UC206, Vnější průměr: 62 mm | Vnitřní průměr: 30 mm | Šířka: 19 mm
Radial insert ball bearing
Viz technické informaceZobrazit dokumentyReference
FAG:UC206
Rubix:MRO0010010050137156
Výrobce:0693374970000
EAN:4012802627657

Dokumenty
Detaily produktu : UC206
Radial insert ball bearings UC, spherical outer ring, location by grub screws, RSR seals on both sides
Radial insert ball bearings UC, spherical outer ring, location by grub screws, RSR seals on both sides
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 327 g |
|---|---|
| Vnitřní průměr | 30 mm |
| Vnější průměr | 62 mm |
| Šířka | 19 mm |
| Typ ložiskové vůle | c3 |
| Těsnění | dvě gumová těsnění |
| Série | uc |
| Klec | plastický |
| Vysoustružování | 30 mm |
| Mezní rychlost | 4300 rpm |
| Celková šířka ložiska | 38.1 mm |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 11300 N |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 20700 N |
| Hmotnost | 0.31 kg |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání