Vložkové ložisko s upínacím šroubem FAG UC210-31, Vnější průměr: 90 mm | Vnitřní průměr: 49.213 mm | Šířka: 51.6 mm
Radial insert ball bearing
Viz technické informaceReference
FAG:UC210-31
Rubix:MRO0010010050134407
Výrobce:0702999600000
EAN:4012802661224

Detaily produktu : UC210-31
Radial insert ball bearings UC, spherical outer ring, location by grub screws, RSR seals on both sides
Radial insert ball bearings UC, spherical outer ring, location by grub screws, RSR seals on both sides
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 820 g |
|---|---|
| Vnitřní průměr | 49.213 mm |
| Vnější průměr | 90 mm |
| Šířka | 51.6 mm |
| Těsnění | otevřeno |
| Série | uc |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 18900 N |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 31000 N |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání