Vložkové ložisko s upínacím šroubem INA GYE30-KRR-B-FA107, Vnější průměr: 62 mm | Vnitřní průměr: 30 mm | Šířka: 18 mm

Bearing GYE

Viz technické informaceZobrazit dokumenty

Reference

INA:GYE30-KRR-B-FA107
Rubix:LOJISWLOZVKR1822390
Výrobce:0004930740000
EAN:4012802784565
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr30 mm
Vnější průměr62 mm
Šířka18 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Dokumenty

Detaily produktu : GYE30-KRR-B-FA107 INA


Radial insert ball bearin

Radial insert ball bearing GYE..-KRR-B

Aplikace

Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)38,1x62x62 mm
logistické Hmotnost300 g
Vnitřní průměr30 mm
Vnější průměr62 mm
Šířka18 mm
Typ ložiskové vůlecn
Těsněnídvě gumová těsnění
Sériegye..-krr-b
Mezní rychlost570 rpm
Celková šířka ložiska38.1 mm
Základní statické zatížení, radiální - C0r11300 N
Základní dynamické zatížení, radiální - Cr20700 N
Hmotnost0.31 kg
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání

Prohlédněte si naše produkty z souvisejících kategorií