Vložkové ložisko s upínacím šroubem SKF YAR 203-010-2F, Vnější průměr: 40 mm | Vnitřní průměr: 15.875 mm | Šířka: 27.4 mm
Insert Bearing
Viz technické informaceReference
SKF:YAR 203-010-2F
Rubix:LOJSKFLOZSSP1800298
Výrobce:30180
EAN:7316577754523

Detaily produktu : YAR 203-010-2F
Radial insert ball bearings are based on sealed deep groove ball bearings. This design is suitable for applications with constant and alternating directions of rotation. The inner ring, which is wider on both sides, is fastened to the shaft by tightening two fastening screws, making it easy to install.
Insert bearings are based on sealed deep groove ball bearings. This variant is suitable for applications with both constant and alternating directions of rotation. It has an inner ring extended on both sides and is locked onto the shaft by tightening two (set) screws on the inner ring, making it easy to mount.
Silné stránky
- Designed for constant and alternating rotary movements
- Quick and easy mounting on the shaft
- Absorption of installation-related misalignments
- Long service life
- Reduced noise and vibration level
Aplikace
Food and beverage industry
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 27,4x40x40 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 100 g |
| Vnitřní průměr | 15.875 mm |
| Vnější průměr | 40 mm |
| Šířka | 27.4 mm |
| Typ ložiskové vůle | cn |
| Těsnění | jedno pryžové tesnení a jeden kovový štít |
| Série | yar |
| Klec | polyamid |
| Vysoustružování | 15.875 mm |
| Mezní rychlost | 9500 rpm |
| Celková šířka ložiska | 27.4 mm |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 4750 N |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 9560 N |
| Hmotnost | 0.11 kg |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
