Vložkové ložisko s upínacím šroubem SKF YAR 203/15-2F, Vnější průměr: 40 mm | Vnitřní průměr: 15 mm | Šířka: 27.4 mm
Insert Bearing
Viz technické informaceReference
SKF:YAR 203/15-2F
Rubix:LOJSKFLOZSTS1800044
Výrobce:30185
EAN:7316571125312

Detaily produktu : YAR 203/15-2F
Radial insert ball bearings are based on sealed deep groove ball bearings. This design is suitable for applications with constant and alternating directions of rotation. The inner ring, which is wider on both sides, is fastened to the shaft by tightening two fastening screws, making it easy to install.
Insert bearings are based on sealed deep groove ball bearings. This variant is suitable for applications with both constant and alternating directions of rotation. It has an inner ring extended on both sides and is locked onto the shaft by tightening two (set) screws on the inner ring, making it easy to mount.
Silné stránky
- Designed for constant and alternating rotary movements
- Quick and easy mounting on the shaft
- Absorption of installation-related misalignments
- Long service life
- Reduced noise and vibration level
Aplikace
Food and beverage industry
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 27,4x40x40 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 105 g |
| Vnitřní průměr | 15 mm |
| Vnější průměr | 40 mm |
| Šířka | 27.4 mm |
| Typ ložiskové vůle | cn |
| Těsnění | dvě gumová těsnění |
| Série | yar |
| Klec | polyamid |
| Mezní rychlost | 9500 rpm |
| Celková šířka ložiska | 27.4 mm |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 4.75 N |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 9.56 N |
| Hmotnost | 0.1 kg |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání