Vložkové ložisko s upínacím šroubem INA GYE20-KRR-B-VA-HLA, Vnější průměr: 47 mm | Vnitřní průměr: 20 mm | Šířka: 31 mm
Bearing GYE
Viz technické informaceZobrazit dokumentyReference
INA:GYE20-KRR-B-VA-HLA
Rubix:LOJISWLOZVKR1822350
Výrobce:0512083690000
EAN:4012802631791

Dokumenty
Detaily produktu : GYE20-KRR-B-VA-HLA INA
Radial insert ball bearin
Radial insert ball bearing GYE..-KRR-B-VA
Aplikace
Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 31x47x47 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 154 g |
| Vnitřní průměr | 20 mm |
| Vnější průměr | 47 mm |
| Šířka | 31 mm |
| Typ ložiskové vůle | cn |
| Těsnění | dvě gumová těsnění |
| Série | gye..-krr-b-va |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 6300 N |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 12300 N |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání