Vložkové ložisko s upínacím šroubem SKF YAR 207-2F, Vnější průměr: 72 mm | Vnitřní průměr: 35 mm | Šířka: 42.9 mm

Insert Bearing

Viz technické informace

Reference

SKF:YAR 207-2F
Rubix:LOJSKFLOZSTS1800132
Výrobce:YAR 207-2F
EAN:7316577031181
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr35 mm
Vnější průměr72 mm
Šířka42.9 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : YAR 207-2F


Radial insert ball bearings are based on sealed deep groove ball bearings. This design is suitable for applications with constant and alternating directions of rotation. The inner ring, which is wider on both sides, is fastened to the shaft by tightening two fastening screws, making it easy to install.
Insert bearings are based on sealed deep groove ball bearings. This variant is suitable for applications with both constant and alternating directions of rotation. It has an inner ring extended on both sides and is locked onto the shaft by tightening two (set) screws on the inner ring, making it easy to mount.

Silné stránky

  • Designed for constant and alternating rotary movements
  • Quick and easy mounting on the shaft
  • Absorption of installation-related misalignments
  • Long service life
  • Reduced noise and vibration level

Aplikace

Food and beverage industry

Technické informace


Atributy
Vnitřní průměr35 mm
Vnější průměr72 mm
Šířka42.9 mm
Typ ložiskové vůlecn
Těsněnídvě gumová těsnění
Sérieyar
Klecplastický
Mezní rychlost5300 rpm
Celková šířka ložiska42.9 mm
Základní statické zatížení, radiální - C0r15.3 N
Základní dynamické zatížení, radiální - Cr25.5 N
Hmotnost0.41 kg
  • K dispozici

Prohlédněte si naše produkty z souvisejících kategorií