Pneumatická zásuvná fitinka Festo QSTL-G3/8-8
Push-In T-Fitting
Viz technické informaceZobrazit dokumentyReference
Festo:QSTL-G3/8-8
Rubix:FLTPNEFSTSRB5819744
Výrobce:186173
EAN:4052568039776

Dokumenty
Detaily produktu : QSTL-G3/8-8
Push-in T-fitting QSTL-1/2-12 360° orientable, male thread with external Hexagon. Size=Standard, Nominal size=8,7 mm, Type of seal on screw-in stud=coating, Assembly Position=Any, Container size=1
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 120x100x30 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 40 g |
| Připojení 1 | g 3/8 |
| Připojení 2 | 8 |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání