Pneumatická zásuvná fitinka Festo QSTL-1/8-6

Push-In T-Fitting

Viz technické informaceZobrazit dokumenty

Reference

Festo:QSTL-1/8-6
Rubix:FLTPNEFSTSRB5819935
Výrobce:153118
EAN:4052568032111
QSTL-1/8-6 Push-in T-fitting

Technické shrnutí

Dokumenty

Detaily produktu : QSTL-1/8-6


Push-in T-fitting QSTL-1/2-12 360° orientable, male thread with external Hexagon. Size=Standard, Nominal size=8,7 mm, Type of seal on screw-in stud=coating, Assembly Position=Any, Container size=1

Technické informace


Atributy
logistické Hmotnost17 g
Připojení 1r 1/8
Připojení 26
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání