Pneumatická zásuvná fitinka Festo QSLL-1/4-8
Push-in L-Fitting
Viz technické informaceZobrazit dokumentyReference
Festo:QSLL-1/4-8
Rubix:FLTPNEFSTSRB5819966
Výrobce:153080
EAN:4052568031732

Dokumenty
Detaily produktu : QSLL-1/4-8
Push-in L-fitting, long QSLL-1/4-8 360° orientable, male thread with external Hexagon. Size=Standard, Nominal size=4,6 mm, Type of seal on screw-in stud=coating, Assembly Position=Any, Container size=10
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 55x15x30 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 42,47 g |
| Připojení 1 | r 1/4 |
| Připojení 2 | 8 |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání