Pneumatická zásuvná fitinka Festo QSMT-M5-6-100

Push-In T-Fitting

Viz technické informaceZobrazit dokumenty

Reference

Festo:QSMT-M5-6-100
Rubix:FLTPNEFSTSRB5820598
Výrobce:130785
EAN:4052568025069
QSMT-M5-6-100 Push-in T-fitting

Technické shrnutí

Připojení 1male thread m5
Zobrazit všechny vlastnosti

Dokumenty

Detaily produktu : QSMT-M5-6-100


Push-in T-fitting QSMT-M5-6-100 360° orientable, male thread with external Hexagon. Size=Mini, Nominal size=2,1 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Assembly Position=Any, Container size=100

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)120x115x90 mm
logistické Hmotnost5,99 g
Připojení 1male thread m5
Připojení 2for 6 mm o.d. pipe
Max. teplota80 °C
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání