Pneumatická zásuvná fitinka Festo QSRL-1/4-8
Push-in L-Fitting
Viz technické informaceZobrazit dokumentyReference
Festo:QSRL-1/4-8
Rubix:FLTPNEFSTSRB5813729
Výrobce:153414
EAN:4052568034504

Dokumenty
Detaily produktu : QSRL-1/4-8 FESTO
Push-in L-fitting, rotatable QSRL-1/4-8 360° rotatable, with ball bearing, male thread with external Hexagon. Size=Standard, Nominal size=4,6 mm, Type of seal on screw-in stud=coating, Assembly Position=Any, Container size=1
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 42x40x24 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 33,6 g |
| Připojení 1 | r 1/4 |
| Připojení 2 | 8 |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání