Pneumatická zásuvná fitinka Festo QSLV-G3/8-8

Push-in L-Fitting

Viz technické informaceZobrazit dokumenty

Reference

Festo:QSLV-G3/8-8
Rubix:FLTPNEFSTSRB5819559
Výrobce:186142
EAN:4052568039462
QSLV-G3/8-8 Push-in L-fitting

Technické shrnutí

Dokumenty

Detaily produktu : QSLV-G3/8-8


Push-in L-fitting QSLV-G3/8-8 360° orientable, male thread with external Hexagon. Size=Standard, Nominal size=5,4 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Assembly Position=Any, Container size=10

Technické informace


Atributy
logistické Hmotnost73,04 g
Připojení 1g 3/8
Připojení 28
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání