Pneumatická zásuvná fitinka Festo QSLV-G3/8-10-I
Push-in L-Fitting
Viz technické informaceZobrazit dokumentyReference
Festo:QSLV-G3/8-10-I
Rubix:FLTPNEFSTSRB5819758
Výrobce:186154
EAN:4052568039585

Dokumenty
Detaily produktu : QSLV-G3/8-10-I
Push-in L-fitting QSLV-G3/8-10-I 360° orientable, external thread with internal Hexagon. Size=Standard, Nominal size=5,4 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Assembly Position=Any, Container size=10
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 45,9 g |
|---|---|
| Připojení 1 | g 3/8 |
| Připojení 2 | 10 |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání