Pneumatická zásuvná fitinka Festo QSLV-3/8-8
Push-in L-Fitting
Viz technické informaceZobrazit dokumentyReference
Festo:QSLV-3/8-8
Rubix:FLTPNEFSTSRB5819650
Výrobce:153091
EAN:4052568031848

Dokumenty
Detaily produktu : QSLV-3/8-8
Push-in L-fitting QSLV-3/8-8 360° orientable, male thread with external Hexagon. Size=Standard, Nominal size=5,2 mm, Type of seal on screw-in stud=coating, Assembly Position=Any, Container size=10
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 140x35x90 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 59,45 g |
| Připojení 1 | r 3/8 |
| Připojení 2 | 8 |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání