Pneumatická zásuvná fitinka Festo QSLV-1/8-8-50

Push-in L-Fitting

Viz technické informaceZobrazit dokumenty

Reference

Festo:QSLV-1/8-8-50
Rubix:FLTPNEFSTSRB5820518
Výrobce:130751
EAN:4052568024727
QSLV-1/8-8-50 Push-in L-fitting

Technické shrnutí

Dokumenty

Detaily produktu : QSLV-1/8-8-50


Push-in L-fitting QSLV-1/8-8-50 360° orientable, male thread with external Hexagon. Size=Standard, Nominal size=4,4 mm, Type of seal on screw-in stud=coating, Assembly Position=Any, Container size=50

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)105x77x90 mm
logistické Hmotnost23,2 g
Připojení 1r 1/8
Připojení 28
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání