Pneumatická zásuvná fitinka Festo QSL-G1/8-4

Push-in L-Fitting

Viz technické informaceZobrazit dokumenty

Reference

Festo:QSL-G1/8-4
Rubix:FLTPNEFSTSRB5802900
Výrobce:186116
EAN:4052568039264
QSL-G1/8-4 Push-in L-fitting

Technické shrnutí

Dokumenty

Detaily produktu : QSL-G1/8-4 nástrčné ššroubení-L FESTO


Push-in L-fitting QSL-G1/8-4 360° orientable, male thread with external Hexagon. Size=Standard, Nominal size=2,3 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Assembly Position=Any, Container size=10

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)90x80x20 mm
logistické Hmotnost13,3 g
Připojení 1g 1/8
Připojení 24
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání