Pneumatická zásuvná fitinka Festo QSL-G1/2-12-20
Push-in L-Fitting
Viz technické informaceZobrazit dokumentyReference
Festo:QSL-G1/2-12-20
Rubix:FLTPNEFSTSRB5820485
Výrobce:132058
EAN:4052568027100

Dokumenty
Detaily produktu : QSL-G1/2-12-20
Push-in L-fitting QSL-G1/2-12-20 360° orientable, male thread with external Hexagon. Size=Standard, Nominal size=7,7 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Assembly Position=Any, Container size=20
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 73,91 g |
|---|---|
| Připojení 1 | g 1/2 |
| Připojení 2 | 12 |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání