Pneumatická zásuvná fitinka Festo QSLF-1/4-6-B

Push-in L-Fitting

Viz technické informaceZobrazit dokumenty

Reference

Festo:QSLF-1/4-6-B
Rubix:FLTPNEFSTSRB5819907
Výrobce:153275
EAN:4052568033477
QSLF-1/4-6-B Push-in L-fitting

Technické shrnutí

Dokumenty

Detaily produktu : QSLF-1/4-6-B


Push-in L-fitting QSLF-1/4-6-B 360° orientable, internal thread with external Hexagon. Size=Standard, Nominal size=3,6 mm, Assembly Position=Any, Container size=10, Design structure=Push/pull principle

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)90x80x20 mm
logistické Hmotnost21,4 g
Připojení 1g 1/4
Připojení 26
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání