Násuvné šroubení - adaptér se závitem Festo QS-1/4-6-I

Push-in Fitting

Viz technické informaceZobrazit dokumenty

Reference

Festo:QS-1/4-6-I
Rubix:FLTPNEFSTSRB5819929
Výrobce:153014
EAN:4052568031213
QS-1/4-6-I Push-in fitting

Technické shrnutí

Typ závitůplech
Připojení 1r 1/4 in
Připojení 26 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Dokumenty

Detaily produktu : QS-1/4-6-I


Push-in fitting QS-1/2-10-I male thread with internal Hexagon socket. Size=Standard, Nominal size=5 mm, Type of seal on screw-in stud=coating, Assembly Position=Any, Container size=1

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)90x50x10 mm
logistické Hmotnost14,1 g
Typ závitůplech
Připojení 1r 1/4 in
Připojení 26 mm
Max. teplota80 °C
Min. teplota-10 °C
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání