Pneumatická zásuvná fitinka Festo NPQM-D-G18-Q4-P10
Push-In Fitting
Viz technické informaceZobrazit dokumentyReference
Festo:NPQM-D-G18-Q4-P10
Rubix:FLTPNEOSTOST5820615
Výrobce:558661
EAN:4052568054571

Dokumenty
Detaily produktu : NPQM-D-G18-Q4-P10 Festo
Push-in fitting NPQM-D-G18-Q4-P10 Size=Standard, Nominal size=3 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Design structure=Push/pull principle, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 16 bar
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 6,45 g |
|---|---|
| Připojení 1 | g 1/8 |
| Připojení 2 | 4 |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- K dispozici