Pneumatická zásuvná fitinka Festo QS-10-50
Push-in Connector
Viz technické informaceZobrazit dokumentyReference
Festo:QS-10-50
Rubix:FLTPNEFSTSPO5818023
Výrobce:130689
EAN:4052568024109

Dokumenty
Detaily produktu : QS-10-50
Push-in connector QS-10-50 Size=Standard, Nominal size=6,7 mm, Assembly Position=Any, Container size=50, Design structure=Push/pull principle
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 120x115x90 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 16,75 g |
| Připojení 1 | 10 mm |
| Připojení 2 | 10 mm |
| Max. teplota | 80 °C |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání