Vyfukovací pistole Mecaline 886874
PROGRESSIVE BLOW GUN WITH PROTECTIVE AIR CURTAIN
Viz technické informaceZobrazit dokumentyReference
Mecaline:886874
Rubix:FLTPNEOSTVPI5819043
EAN:3660338402548

Dokumenty
Detaily produktu : 886874 Vzduchová pistole s ochrannou clonou
BLOW GUN WITH PROTECTIVE AIR CURTAIN
Air Screen blow gun, protects against backflow of dust and shavings.
Anti-scratch tip prevents damage to surrounding equipment.
Maximum service pressure : 10 bar
Flow : 27 Nm3/h at 6 bar
Blow Force at 6 Bar: 2.2 N
Nozzle length: 61 mm
Shield diameter: 20 mm
Sound level : 82 dB
Temperature : - 15 à + 70°C
Thread : G1/4" BSP Female
Fluid : air
Technické informace
Atributy
| Připojení 1 | g1/4 |
|---|---|
| Průtok | 27 m³/h |
| Hladina zvuku | 82 dB |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání