Vyfukovací pistole Mecaline 786904

BLOW GUN WITH STEELNOZLLE

Viz technické informaceZobrazit dokumenty

Reference

Mecaline:786904
Rubix:FLTPNEOSTVPI5819032
EAN:3660338039614
BLOWER

Technické shrnutí

Připojení 1g1/4
Průtok15 m³/h
Zobrazit všechny vlastnosti

Dokumenty

Detaily produktu : 786904


Steel base Ø 3,5 x 6 mm, length 118 mm.
Allowing the jet to be directed with high precision. Composite body (110 g)..
Temperature: -20 °C to +80 °C.
Fluid: compressed air.

Technické informace


Atributy
Připojení 1g1/4
Průtok15 m³/h
Hladina zvuku83 dB
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání