Regulátor tlaku Festo MS2-LR-QS6-D6-A8-B

Pressure Regulator

Viz technické informaceZobrazit dokumenty

Reference

Festo:MS2-LR-QS6-D6-A8-B
Rubix:FLTPNEFSTZLV5817791
Výrobce:8086640
EAN:4052568451486
brand logo

Technické shrnutí

Min. pracovní tlak 0.5 bar
Max. pracovní tlak7 bar

Dokumenty

Detaily produktu : MS2-LR-QS6-D6-A8-B


Silné stránky

•Very compact and extremely lightweight
•Stable control response
•The rotary knob locks into place to prevent unintentional rotation
• Integrated secondary exhaust and primary exhaust with return flow function

Aplikace

Indoor

Technické informace


Atributy
Min. pracovní tlak 0.5 bar
Max. pracovní tlak7 bar
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání