Reference
INA:RSHE45-XL
Rubix:MRO0010060010142713
Výrobce:0008314330000
EAN:4012802791679


Technické shrnutí
| Vnitřní průměr | 45 mm |
|---|---|
| Vzdálenost mezi středy upnutí | 95.3 mm |
| Výška hřídele | 54 mm |
Dokumenty
Detaily produktu : RSHE45
Plummer block housing units RSHE, cast iron housing, radial insert ball bearing with eccentric locking collar, R seals
Technické informace
Atributy
| Vnitřní průměr | 45 mm |
|---|---|
| Vzdálenost mezi středy upnutí | 95.3 mm |
| Výška hřídele | 54 mm |
| Celková šířka ložiska | 48 mm |
| Vnější průměr | 63 mm |
| Průměr upevňovacích otvorů | 12 mm |
| Výška | 107 mm |
| Délka | 120 mm |
| Série | rshe..-xl |
| Počet otvorů | 2 |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 20400 N |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 34500 N |
| Šířka | 48 mm |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání