Reference
INA:PB25-XL
Rubix:LOJISWJEDPLT1821650
Výrobce:0008292180000
EAN:4012802792881


Technické shrnutí
| Vnitřní průměr | 25 mm |
|---|---|
| Vzdálenost mezi středy upnutí | 86 mm |
| Výška hřídele | 28.6 mm |
Detaily produktu : PB25 INA
Plummer block housing units PB, sheet steel housing, radial insert ball bearing with eccentric locking collar, P seals
Silné stránky
PB is supplied with bearing RAE-NPPB.
Technické informace
Atributy
| Vnitřní průměr | 25 mm |
|---|---|
| Vzdálenost mezi středy upnutí | 86 mm |
| Výška hřídele | 28.6 mm |
| Celková šířka ložiska | 31.8 mm |
| Vnější průměr | 37.5 mm |
| Průměr upevňovacích otvorů | 11.5 mm |
| Výška | 56.5 mm |
| Délka | 108 mm |
| Série | pb..-xl |
| Počet otvorů | 2 |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 7800 N |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 14000 N |
| Šířka | 23.5 mm |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání