Reference
INA:PSHE20-XL-N
Rubix:LOJISWJEDSLT1820391
Výrobce:0096447090000
EAN:4012802836523


Technické shrnutí
| Vnitřní průměr | 20 mm |
|---|---|
| Vzdálenost mezi středy upnutí | 50.8 mm |
| Výška hřídele | 33.3 mm |
Dokumenty
Detaily produktu : PSHE20-N INA
Plummer block housing units PSHE, cast iron housing, radial insert ball bearing with eccentric locking collar, P seals
Technické informace
Atributy
| Vnitřní průměr | 20 mm |
|---|---|
| Vzdálenost mezi středy upnutí | 50.8 mm |
| Výška hřídele | 33.3 mm |
| Celková šířka ložiska | 32 mm |
| Vnější průměr | 33 mm |
| Průměr upevňovacích otvorů | 8 mm |
| Výška | 64 mm |
| Délka | 65 mm |
| Série | pshe..-xl-n |
| Počet otvorů | 2 |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 6600 N |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 13600 N |
| Šířka | 32 mm |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání