Reference
SKF:SYNT 50 FTS
Rubix:LOJCHIJEDSTL1821636
Výrobce:366727
EAN:7316574154432


Technické shrnutí
| Vnitřní průměr | 50 mm |
|---|---|
| Vzdálenost mezi středy upnutí | 210 mm |
| Výška hřídele | 70 mm |
Detaily produktu : SYNT 50 FTS SKF
Pillow (plummer) block roller bearing units and take-up roller bearing units consist of a spherical or tapered roller bearing mounted in a non-split housing that can be bolted to a support surface. This variant has a spherical roller bearing, a two-bolt base and SKF ConCentra locking, creating a true concentric tight fit, and setting the correct internal clearance within the bearing. The units are sealed and lubricated and ready to use. This bearing unit covers a wide range of requirements, in metric dimensions.
Silné stránky
- Ready to mount
- Robust
- Factory lubricated and sealed
- Quick mounting
- Long service life
- Robust
- Factory lubricated and sealed
- Quick mounting
- Long service life
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 5800 g |
|---|---|
| Vnitřní průměr | 50 mm |
| Vzdálenost mezi středy upnutí | 210 mm |
| Výška hřídele | 70 mm |
| Celková šířka ložiska | 65 mm |
| Vnější průměr | 131 mm |
| Průměr upevňovacích otvorů | 16 mm |
| Výška | 131 mm |
| Délka | 255 mm |
| Série | synt |
| Počet otvorů | 2 |
| Šířka | 70 mm |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání