Reference
INA:PSHE45-XL
Rubix:LOJISWJEDSLT1820270
Výrobce:0008310500000
EAN:4012802792102


Technické shrnutí
| Vnitřní průměr | 45 mm |
|---|---|
| Vzdálenost mezi středy upnutí | 95.3 mm |
| Výška hřídele | 54 mm |
Detaily produktu : PSHE45 INA
Plummer block housing units PSHE, cast iron housing, radial insert ball bearing with eccentric locking collar, P seals
Silné stránky
PSHE is supplied with bearing GRAE-NPPB and RSHE with GE-KRRB.
Technické informace
Atributy
| Vnitřní průměr | 45 mm |
|---|---|
| Vzdálenost mezi středy upnutí | 95.3 mm |
| Výška hřídele | 54 mm |
| Celková šířka ložiska | 48 mm |
| Vnější průměr | 63 mm |
| Výška | 107 mm |
| Délka | 120 mm |
| Série | pshe..-xl |
| Počet otvorů | 2 |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 20400 N |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 34500 N |
| Šířka | 32 mm |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání