Reference
NSK:UCP214D1
Rubix:LOJNSKJEDSLT1821471
Výrobce:UCP214D1 N
EAN:00029176543784


Technické shrnutí
| Vnitřní průměr | 70 mm |
|---|---|
| Vzdálenost mezi středy upnutí | 210 mm |
| Výška hřídele | 79.4 mm |
Detaily produktu : UCP214D1 NSK
Pillow block unit NSK
Aplikace
Normal Engineering Bearing Applications
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 6400 g |
|---|---|
| Vnitřní průměr | 70 mm |
| Vzdálenost mezi středy upnutí | 210 mm |
| Výška hřídele | 79.4 mm |
| Celková šířka ložiska | 74.6 mm |
| Vnější průměr | 210 mm |
| Průměr upevňovacích otvorů | 25 mm |
| Výška | 157 mm |
| Délka | 266 mm |
| Těsnění | contact seal (nitrile rubber) |
| Série | ucp2 |
| Hmotnost | 6.6 kg |
| Počet otvorů | 2 |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 44000 N |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 62000 N |
| Šířka | 266 mm |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání