Ložiskový blok INA PASEY25-XL-N

Plummer block housing unit

Viz technické informace

Reference

INA:PASEY25-XL-N
Rubix:LOJISWJEDSTL1821307
Výrobce:0008820700000
EAN:4012802794380
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr25 mm
Vzdálenost mezi středy upnutí102.5 mm
Výška hřídele36.5 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : PASEY25-N INA


Plummer block housing units PASEY, cast iron housing, radial insert ball bearing with grub screws in inner ring, P seals

Technické informace


Atributy
Vnitřní průměr25 mm
Vzdálenost mezi středy upnutí102.5 mm
Výška hřídele36.5 mm
Celková šířka ložiska36 mm
Vnější průměr62 mm
Průměr upevňovacích otvorů11 mm
Výška70 mm
Délka130 mm
Těsněníp-seal
Sériepasey..-xl-n
Hmotnost0.61 kg
Počet otvorů2
Základní statické zatížení, radiální - C0r7800 N
Základní dynamické zatížení, radiální - Cr14900 N
Šířka21 mm
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání