Reference
Festo:PUN-H-6X1-TRT
Rubix:FLTPNEFSTSRB5820234
Výrobce:8048685
EAN:4052568288358



Dokumenty
Detaily produktu : PUN-H-6X1-TRT
Flexible and hydrolysis-resistant tubing with standard O. D. in various colours in single or double tubing design.
Silné stránky
•Highly resistant to microbes and hydrolysis
Suitable for energy chains
Very easy installation thanks to “one-click” principle
Suitable for energy chains
Very easy installation thanks to “one-click” principle
Aplikace
Suitable for energy chains
Technické informace
Atributy
| Vnitřní průměr | 4 mm |
|---|---|
| Vnější průměr | 6 mm |
| Barva | červené |
| Délka navijáku | 50 m |
| Min. pracovní tlak | -0.95 bar |
| Min. teplota | -35 °C |
| Max. teplota | 60 °C |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání