Reference
Festo:PUN-H-F-8X1.25-GE
Rubix:FLTPNEFSTOST5820692
Výrobce:8153398
EAN:4052568590260

Detaily produktu : PUN-H-F-8X1.25-GE/50m
Flexible and hydrolysis-resistant tubing with standard O.D. in various colours in single or double tubing design.
Silné stránky
- High resistance to microbes and hydrolysis
- Suitable for use with energy chains
- Clean room-compatible combination with fitting NPKA
Aplikace
Suitable for energy chains
Technické informace
Atributy
| Vnitřní průměr | 5.5 mm |
|---|---|
| Vnější průměr | 8 mm |
| Barva | žlutá |
| Délka navijáku | 50 m |
| Tloušťka stěny | 1.25 mm |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání