Reference
Festo:PLN-4X0,75-BL
Rubix:FLTPNEOSTOST5826741
Výrobce:558205
EAN:4052568053789

Detaily produktu : PLN-4X0,75-BL FESTO
Plastic tubing PLN-4X0,75-BL 558205
Technické informace
Atributy
| Vnitřní průměr | 2.9 mm |
|---|---|
| Vnější průměr | 4 mm |
| Barva | modrý |
| Délka navijáku | 50 m |
| Min. pracovní tlak | -0.95 bar |
| Min. teplota | -30 °C |
| Max. teplota | 80 °C |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání