Hadice Festo PLN-8X1,25-RT

Plastic Tubing

Viz technické informaceZobrazit dokumenty

Reference

Festo:PLN-8X1,25-RT
Rubix:FLTPNEFSTSRB5820154
Výrobce:558219
EAN:4052568053925
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr5.9 mm
Vnější průměr8 mm
Barvačervené
Zobrazit všechny vlastnosti

Dokumenty

Detaily produktu : PLN-8X1,25-RT


Silné stránky

•High resistance to chemicals, microbes and hydrolysis
Resistant to most cleaning agents and lubricants
Operating medium: compressed air, vacuum, water

Technické informace


Atributy
Vnitřní průměr5.9 mm
Vnější průměr8 mm
Barvačervené
Délka navijáku50 m
Min. pracovní tlak -0.95 bar
Min. teplota-30 °C
Max. teplota80 °C
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání