Hadice podle normy EN/SAE Festo PUN-8X1,25-S-2-BL
Plastic tubing PUN
Viz technické informaceZobrazit dokumentyReference
Festo:PUN-8X1,25-S-2-BL
Rubix:FLTPNEFSTOST5819234
Výrobce:197594
EAN:4052568082451

Dokumenty
Detaily produktu : PUN-8X1,25-S-2-BL špir. hadice FESTO
Maximum flexibility for standard applications thanks to a wide range of possible combinations of different types.
Aplikace
presence of SVHC >0.1% - Substance: Lead
CAS: 7439-92-1
CAS: 7439-92-1
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 440x65x65 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 180 g |
| Vnitřní průměr | 5.7 mm |
| Max. pracovní tlak | 10 bar |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání