Hadice podle normy EN/SAE Festo PUN-H-2X0,4-NT

Plastic tubing PUN

Viz technické informaceZobrazit dokumenty

Reference

Festo:PUN-H-2X0,4-NT
Rubix:FLTPNEFSTSRB5820267
Výrobce:133038
EAN:4052568029210
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr1.2 mm
Max. pracovní tlak10 bar
Zobrazit všechny vlastnosti

Dokumenty

Detaily produktu : PUN-H-2X0,4-NT


Maximum flexibility for standard applications thanks to a wide range of possible combinations of different types.

Aplikace

presence of SVHC >0.1% - Substance: Lead
CAS: 7439-92-1

Technické informace


Atributy
Vnitřní průměr1.2 mm
Max. pracovní tlak10 bar
Poloměr zakřivení5 mm
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání