Reference
Festo:PAN-10X1,5-SI
Rubix:FLTPNEFSTOST5819689
Výrobce:152701
EAN:4052568031046

Dokumenty
Detaily produktu : PAN-10X1,5-SI
The plastic tubing PAN is ideally suited for use in standard applications as well as in extended pressure and temperature ranges
Silné stránky
- Polyamide
- High thermal and mechanical load capacities
- Highly resistant to microbes
- Operating medium: compressed air, vacuum
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 360x360x130 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 48 g |
| Vnitřní průměr | 7 mm |
| Vnější průměr | 10 mm |
| Barva | šedá |
| Délka navijáku | 50 m |
| Min. pracovní tlak | -0.95 bar |
| Min. teplota | -30 °C |
| Max. teplota | 80 °C |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- K dispozici