Reference
SKF:SAL 6 E
Rubix:LOZSKFBJZOOL1541105
Výrobce:22324
EAN:7316577003379

Detaily produktu : SAL6E
Plain bearing Rod end With seals
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 17,4 g |
|---|---|
| Vnitřní průměr | 6 mm |
| Průměr hlavy | 22 mm |
| Typ ložiskové vůle | cn |
| Série | sal |
| Vnitřní závit | m 6 |
| Dyn. zatížení | 3.4 N |
| Délka | 49 mm |
| Vnější průměr | 22 mm |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
