Zapínací/vypínací ventily a ventil jemného startu Festo HEE-D-MINI-24
On/Off Valve
Viz technické informaceZobrazit dokumentyReference
Festo:HEE-D-MINI-24
Rubix:FLTPNEFSTZLV5807416
Výrobce:172956
EAN:4052568013622

Dokumenty
Detaily produktu : HEE-D-MINI-24 spínací ventil Festo
On-off valve HEE-1/4-D-MINI-230 Used in conjunction with Service units. Design structure=Piston slide, Type of actuation=electrical, Sealing principle=soft, Exhaust-Air function=not throttleable, Manual override=detenting
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 53x50x111 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 231 g |
| Objemový průtok | 1000 l/min |
| Průměr připojení (v palcích) | g 1/8 '' |
| Napětí, min. | 24 V |
| Napětí, max. | 24 V |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání