Zapínací/vypínací ventily a ventil jemného startu Festo MS4-EE-1/4-V24-B

On/Off Valve

Viz technické informaceZobrazit dokumenty

Reference

Festo:MS4-EE-1/4-V24-B
Rubix:FLTPNEFSTZLV5817782
Výrobce:8091771
EAN:4052568477950
brand logo

Technické shrnutí

Objemový průtok2000 l/min
Zobrazit všechny vlastnosti

Dokumenty

Detaily produktu : MS4-EE-1/4-V24-B


MS4-EE-1/4-V24-B SWITCHING VALVE.

Technické informace


Atributy
Objemový průtok2000 l/min
Průměr připojení (v palcích)g1/4 ''
Napětí24 V
Napětí, min.21.6 V
Napětí, max.26.4 V
Max. Provozní teplota50 °C
Min. pracovní tlak 3 bar
Max. pracovní tlak7 bar
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání