Miniaturní kuličkové ložisko NSK 608DD, Vnější průměr: 22 mm | Šířka: 7 mm | Vnitřní průměr: 8 mm

NSK Minature Ball Bearings: 608 Series

Viz technické informace

Reference

NSK:608DD
Rubix:LOZNSKKULJEZ1525924
Výrobce:608DD N
EAN:0029176063732
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr8 mm
Vnější průměr22 mm
Šířka7 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : 608DD1MC3E NSK


NSK is the World Leader in Deep Groove Ball Bearings.
These Bearings are the most common form of rolling bearings and are used in many types of applications; particularly those where high speeds and low power loss are required.
NSK deep groove ball bearings can handle not only radial forces, but also moderate axial loads in both directions. They are easy to install and can be deployed in a variety of configurations.

Silné stránky

Cages - Offering a number of different cage types to suit your application needs: steel, solid brass or polymer
High Quality Steel - Ultra clean steel to extend bearing life by up to 80%
Advanced Grease Technology - NSK lubricants that can extend grease life and performance
Super Finished Raceways - Specially honed to minimise noise and improve lubricant distribution and life
Patented Seals - Provide resistance to contamination in the toughest environments
Electrically insulated ball bearings available
Outer diameters up to 2500 mm

Aplikace

Used in Encoders, small motors/drives and medical equipment. Suitable for high to very high speeds.

Technické informace


Atributy
Vnitřní průměr8 mm
Vnější průměr22 mm
Šířka7 mm
Těsněnídvě gumová těsnění
Typ ložiskové vůlec3
Klecocel
Série608..
Mezní rychlost28000 rpm
Základní statické zatížení, radiální - C0r1370 N
Základní dynamické zatížení, radiální - Cr1370 N
  • K dispozici

Prohlédněte si naše produkty z souvisejících kategorií