Miniaturní kuličkové ložisko SKF 623-2Z, Vnější průměr: 10 mm | Šířka: 4 mm | Vnitřní průměr: 3 mm
SKF Deep groove ball bearing 623 Series
Viz technické informaceReference
SKF:623-2Z
Rubix:LOZSKFKULJEZ1503782
Výrobce:43136
EAN:7316577094933

Detaily produktu : 623-2Z
Deep groove ball bearings are particularly versatile. They are suitable for high and very high speeds, accommodate radial and axial loads in both directions and require little maintenance. Because deep groove ball bearings are the most widely used bearing type, they are available from SKF in many designs, variants and sizes.
Silné stránky
- Integral sealing prolongs bearing service life
- Simple, versatile and robust design
- Low friction and high-speed capability
- Accommodate radial and axial loads in both directions
- Require little maintenance
- Simple, versatile and robust design
- Low friction and high-speed capability
- Accommodate radial and axial loads in both directions
- Require little maintenance
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 1,9 g |
|---|---|
| Vnitřní průměr | 3 mm |
| Vnější průměr | 10 mm |
| Šířka | 4 mm |
| Těsnění | dva kovové títy |
| Typ ložiskové vůle | cn |
| Klec | ocel |
| Série | 62..-2z |
| Mezní rychlost | 60000 rpm |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 180 N |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 540 N |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- K dispozici