Miniaturní kuličkové ložisko Timken 608-2RS, Vnější průměr: 22 mm | Šířka: 7 mm | Vnitřní průměr: 8 mm
Deep Groove Ball Bearing
Viz technické informaceReference
Timken:608-2RS
Rubix:LOZOSTKUL---1548417
Výrobce:100314707
EAN:0053893681375





Detaily produktu : 608-2RS TIMKEN
Timken® metric deep groove ball bearings deliver reliable performance in a wide range of applications and conditions
Silné stránky
Super finished raceways
Quiet operations
ISO standard interchangeable dimensions
Electric Motor Quality (EMQ)
Minimal size to performance ratio for ultra compact applications
Contact seal(s) offer superior lubricant retention and bearing protection from contaminants
Quiet operations
ISO standard interchangeable dimensions
Electric Motor Quality (EMQ)
Minimal size to performance ratio for ultra compact applications
Contact seal(s) offer superior lubricant retention and bearing protection from contaminants
Aplikace
From electric motors to agricultural implements to food processing equipment, we engineer Timken ball bearings to perform in a wide range of applications and conditions
Technické informace
Atributy
| Balené rozměry (D x Š x V) | 89,1032x89,1032x38,2016 mm |
|---|---|
| hmotnost balení | 11,8 g |
| Vnitřní průměr | 8 mm |
| Vnější průměr | 22 mm |
| Šířka | 7 mm |
| Těsnění | dvě gumová těsnění |
| Typ ložiskové vůle | mc3 |
| Klec | ocel |
| Série | 600 |
| Hmotnost | 11 g |
| Mezní rychlost | 39000 rpm |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 1400 N |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 3300 N |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání